大阪魂
クロメ-ト 10.9 BT(ホソメ(1.5
ピッチ(mm)
1.5
内容量
1個
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
55
110
120
130
140
150
呼び径d
M14
M16
M18
M20
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
寸法K(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13350937
14X55X34
55
22
34
9
M14
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13350946
14X120X34
120
22
34
9
M14
オープン
¥
1,280
¥1,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
13350955
16X130X44
130
24
44
10
M16
オープン
¥
1,232
¥1,355
(税込)
翌日出荷
返品不可
13350971
18X110X42
110
27
42
12
M18
オープン
¥
1,305
¥1,436
(税込)
翌日出荷
返品不可
13350980
18X140X48
140
27
48
12
M18
オープン
¥
1,665
¥1,832
(税込)
翌日出荷
返品不可
13350989
20X130X52
130
30
52
13
M20
オープン
¥
1,716
¥1,888
(税込)
翌日出荷
返品不可
13350998
20X150X52
150
30
52
13
M20
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください