大阪魂
ステンBT(ゼン(B22(P1.0
タイプ
細目
寸法s(mm)
22
寸法k(mm)
9
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M14
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13351427
14X20(ホソメ
20
オープン
¥
2,760
¥3,036
(税込)
翌日出荷
返品不可
13351436
14X25(ホソメ
25
オープン
¥
2,858
¥3,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
13351445
14X30(ホソメ
30
オープン
¥
2,954
¥3,249
(税込)
翌日出荷
返品不可
13351461
14X35(ホソメ
35
オープン
¥
3,052
¥3,357
(税込)
翌日出荷
返品不可
13351470
14X40(ホソメ
40
オープン
¥
3,196
¥3,516
(税込)
翌日出荷
返品不可
13351479
14X45(ホソメ
45
オープン
¥
3,340
¥3,674
(税込)
翌日出荷
返品不可
13351488
14X50(ホソメ
50
オープン
¥
3,438
¥3,782
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください