大阪魂
10.9 BT(ホソメ(1.25
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
19
寸法K(mm)
8
呼び径d
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13352048
12X110X30
110
オープン
¥
712
¥783
(税込)
翌日出荷
返品不可
13352057
12X120
120
オープン
¥
758
¥834
(税込)
翌日出荷
返品不可
13352066
12X130X36
130
オープン
¥
805
¥886
(税込)
翌日出荷
返品不可
13352075
12X140X36
140
オープン
¥
860
¥946
(税込)
翌日出荷
返品不可
13352091
12X150X36
150
オープン
¥
874
¥961
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください