大阪魂
ステンBT(ゼン(B19(P1.5
寸法e(mm)
21.9
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13353649
12X110
110
オープン
¥
680
¥748
(税込)
翌日出荷
返品不可
13353658
12X120
120
オープン
¥
732
¥805
(税込)
翌日出荷
返品不可
13353667
12X130
130
オープン
¥
769
¥846
(税込)
翌日出荷
返品不可
13353676
12X140
140
オープン
¥
818
¥900
(税込)
翌日出荷
返品不可
13353685
12X150
150
オープン
¥
849
¥934
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください