大阪魂
ユニクロBT(ゼン(B19(P1.25
タイプ
細目
寸法S(mm)
19
寸法K(mm)
8
ピッチP(mm)
1.25
ねじの呼びd
M12
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13354035
12X65(ホソメ
1袋(3個)
65
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13354051
12X80(ホソメ
1個
80
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13354060
12X90(ホソメ
1個
90
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13354069
12X100(ホソメ
1個
100
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください