大阪魂
ジオメット 10.9 6カクボルト
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
寸法K(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13354200
8X30X22
1袋(3個)
30
13
22
5.5
M8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13354209
12X135X36
1個
135
19
36
8
M12
オープン
¥
1,623
¥1,785
(税込)
翌日出荷
返品不可
13354218
16X70X38
1個
70
24
38
10
M16
オープン
¥
1,512
¥1,663
(税込)
翌日出荷
返品不可
13354227
22X70X50
1個
70
32
50
14
M22
オープン
¥
3,240
¥3,564
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください