大阪魂
3カ-W 8)BT(コガタ(ゼン(ホソ
ピッチP(mm)
1.25
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13354455
10X40(1.25
1袋(2個)
40
16.2
14
7
M10
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13354471
10X50(1.25
1袋(2個)
50
16.2
14
7
M10
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13354498
12X35(1.25
1袋(4個)
35
19.6
17
8
M12
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13354550
12X45(1.25
1袋(3個)
45
19.6
17
8
M12
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください