ユニクロカットボルト

ユニクロカットボルト - 大阪魂ユニクロカットボルト - 大阪魂ユニクロカットボルト - 大阪魂

ねじなし部は胴細です。

山数16寸法S(mm)17寸法k(mm)6ねじの呼びdW3/8
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133568083/8X161袋(20個)16
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
133568173/8X201袋(15個)20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
133568173/8X20422257323/8×203/8X20 カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42225732カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂1パック(10個)
478
税込526
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする