大阪魂
ドブカットボルト
ねじなし部は胴細です。
山数
16
寸法S(mm)
17
寸法k(mm)
6
ねじの呼びd
W3/8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13356826
3/8X20
1袋(13個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356835
3/8X25
1袋(12個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください