大阪魂
クロメ-トBT(ゼン(B22(P1.5
長さ(mm)
40
タイプ
細目
寸法S(mm)
22
寸法K(mm)
9
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M14
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13357849
14X40(ホソメ
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください