コガタBT(ハン(B=17

コガタBT(ハン(B=17 - 大阪魂コガタBT(ハン(B=17 - 大阪魂コガタBT(ハン(B=17 - 大阪魂
長さ(mm)120寸法H(mm)8寸法D(mm)16.5寸法B(mm)17寸法C(mm)19.6寸法d1(mm)12寸法R(mm)0.6寸法k(mm)2寸法da(mm)14.2ねじの呼びdM12内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1335849712X120
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする