3カ-W 7マ-クBT(ゼン(ホソメ

3カ-W 7マ-クBT(ゼン(ホソメ - 大阪魂3カ-W 7マ-クBT(ゼン(ホソメ - 大阪魂3カ-W 7マ-クBT(ゼン(ホソメ - 大阪魂
長さ(mm)35ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)22寸法K(mm)9ねじの呼びM14内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1335855814X35(P1.5
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする