大阪魂
3-ステンコ 7マ-クBT(コガタ(ハン
長さ(mm)
30
寸法(mm)
(B×H)12×5.5
ピッチ(mm)
1.25
呼び径
M8
ねじ部長さ(mm)
22~30
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358628
8X30
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください