大阪魂
3カ-W 7BTコガタ(ハン1.25BB
長さ(mm)
140
ピッチ(mm)
1.25
ねじ長さ(mm)
36
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
8
ねじの呼び
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358637
12X140
オープン
¥
1,118
¥1,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください