大阪魂
ユニクロ8マ-クBT(ハン
長さ(mm)
60
寸法(mm)
(B×H)19×8
ピッチ(mm)
1.75
呼び径
M12
ねじ部長さ(mm)
30
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358689
12X60
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください