曜日別特売

3カ-B 8)BT(コガタ(ゼン(ホソ

3カ-B 8)BT(コガタ(ゼン(ホソ - 大阪魂3カ-B 8)BT(コガタ(ゼン(ホソ - 大阪魂3カ-B 8)BT(コガタ(ゼン(ホソ - 大阪魂
長さ(mm)30寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM10内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1335870710X30(1.25
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする