大阪魂
3カ-B 8マ-クBT(コガタ(ハン
長さ(mm)
45
ピッチ(mm)
1.25
寸法e(mm)
13.9
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
6
ねじの呼びd
M8
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358725
8X45
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください