大阪魂
ニギリダマカナグアリクロ
全11種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
ねじの呼び
M6
M8
M10
M12
内容量
1個
1袋(2個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法Lf(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13369627
M6(20マル
1袋(2個)
18
20
金具なし:10、金具あり:10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369636
M6(25マル
1個
23
25
金具なし:10、金具あり:10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369645
M6(30マル
1個
28
30
金具なし:16、金具あり:15
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369661
M8(20マル
1個
18
20
金具なし:10、金具あり:12
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369670
M8(25マル
1個
23
25
金具なし:12、金具あり:12
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369679
M8(30マル
1個
28
30
金具なし:16、金具あり:12
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369688
M8(35マル
1個
32
35
金具なし:16、金具あり:12
M8
オープン
¥
776
¥
854
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369697
M10(30マル
1個
28
30
金具なし:18、金具あり:15
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369706
M10(35マル
1個
32
35
金具なし:18、金具あり:15
M10
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369715
M10(40マル
1個
37
40
金具なし:18、金具あり:15
M10
オープン
¥
876
¥
964
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369731
M12(40マル
1個
37
40
金具なし:18、金具あり:15
M12
オープン
¥
1,118
¥
1,230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください