大阪魂
ニギリダマカナグナシアカ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法Lf(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13385176
M6(20マル
1袋(2個)
18
20
金具なし:10、金具あり:10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13385185
M8(25マル
1個
23
25
金具なし:12、金具あり:12
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13385201
M10(30マル
1個
28
30
金具なし:18、金具あり:15
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください