大阪魂
タ-ンナット(フランジキョウカM5
呼び径
M5
寸法H(mm)
12
寸法L1(mm)
20
寸法S(mm)
14+器材厚A
寸法L2(mm)
15.5
寸法d(Φmm)
プレス:10.0、ドリル:10.2
材質(フランジ)
SUS304
材質(ナット)
亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394355
TN-5T
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください