大阪魂
ステンロックリコイルP=0.8
自由巻数(±1/4)
9-5/8
寸法A(mm)
6.8
寸法Q(mm)
10
タップ下穴径最大(Φmm)
5.334
ねじの呼び
M5×0.8
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13395850
M5-2.0D
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください