大阪魂
3カ-W (+)サラボルトD30H7.7
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M16
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13418591
16X16
1個
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13418609
16X20
1個
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13418627
16X25
1袋(2個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13418645
16X30
1袋(2個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13418670
16X35
1袋(2個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13418688
16X40
1袋(2個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13418706
16X45
1個
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13418731
16X50
1個
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13418740
16X55(ゼン
1個
55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13418749
16X60(ゼン
1個
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13418758
16X65(ゼン
1個
65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13418767
16X70(ゼン
1個
70
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13418776
16X75(ゼン
1個
75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13418785
16X80(ゼン
1個
80
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13418801
16X90(ゼン
1個
90
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13418810
16X100(ゼン
1個
100
オープン
¥
714
¥
785
(税込)
翌日出荷
返品不可
13418819
16X110(ゼン
1袋(20個)
110
オープン
¥
11,780
¥
12,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
13418828
16X120(ゼン
1袋(20個)
120
オープン
¥
12,489
¥
13,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
13418837
16X130(ゼン
1袋(20個)
130
オープン
¥
13,292
¥
14,621
(税込)
翌日出荷
返品不可
13418846
16X140(ゼン
1袋(20個)
140
オープン
¥
14,094
¥
15,503
(税込)
翌日出荷
返品不可
13418855
16X150(ゼン
1袋(20個)
150
オープン
¥
14,823
¥
16,305
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください