大阪魂
3カ-W (+)サラボルトD30H7.7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥714
1袋(2個)
1袋(20個)
長さ(mm)
100
100
100
16
20
45
50
55
60
65
70
75
80
90
25
30
35
40
110
120
130
140
150
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13418810
品番
16X100(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥785
販売価格(税別)
¥
714
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
ねじの種類
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M16