3カ-W (+)サラボルトD30H7.7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
長さ(mm)90
90
16
20
45
50
55
60
65
70
75
80
100
25
30
35
40
110
120
130
140
150
内容量1個注文コード13418801品番16X90(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
90
ねじの種類
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする