大阪魂
BC(+)トラスP=3
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13439636
4X12
1袋(51個)
12
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13439645
4X14
1袋(47個)
14
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13439661
4X15
1袋(700個)
15
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
7,156
¥
7,872
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13439670
4X20
1袋(500個)
20
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
5,927
¥
6,520
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13439679
5X8
1袋(600個)
8
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
7,589
¥
8,348
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13439688
5X10
1袋(500個)
10
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
6,452
¥
7,097
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13439697
5X12
1袋(450個)
12
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
5,992
¥
6,591
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13439706
5X15
1袋(400個)
15
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
5,763
¥
6,339
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13439715
5X20
1袋(350個)
20
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13439731
5X25
1袋(400個)
25
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
6,834
¥
7,517
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13439740
6X10
1袋(350個)
10
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
6,447
¥
7,092
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13439749
6X25
1袋(19個)
25
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13439758
6X30
1袋(17個)
30
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13439767
6X40
1袋(200個)
40
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
6,463
¥
7,109
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください