大阪魂
BC(+)トラスP=3
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(51個)
1袋(51個)
1袋(47個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(19個)
1袋(17個)
1袋(200個)
ねじの呼びd
M4
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
12
14
15
20
8
10
25
30
40
十字穴番号
2
2
3
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(51個)
注文コード
13439636
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4
平座金
(外径D1×厚さT)10×0.8