曜日別特売
5X8 BC(+)トラスP=3 大阪魂 13439679

 

5X8 BC(+)トラスP=3 大阪魂 13439679
5X8 BC(+)トラスP=3 大阪魂 13439679
5X8 BC(+)トラスP=3 大阪魂 13439679

BC(+)トラスP=3

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)8
十字穴番号2
内容量1袋(600個)注文コード13439679品番5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,348
販売価格(税別)
7,589
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.2
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼びd
M5
平座金
(外径D1×厚さT)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする