大阪魂
BC(+)トラスP=1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13509950
4X30
30
2
2.5
9.4
M4
オープン
¥
5,463
¥6,009
(税込)
31日以内出荷
返品不可
13509977
6X12
12
3
3.7
14
M6
オープン
¥
5,512
¥6,063
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13510011
6X20
20
3
3.7
14
M6
オープン
¥
4,885
¥5,374
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください