大阪魂
BC(+)トラスP=1
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼びd
M6
M4
M6
長さ(mm)
20
30
12
20
十字穴番号
3
2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13510011
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,374
販売価格(税別)
¥
4,885
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
寸法k(mm)
3.7
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)13×1.0