曜日別特売

クロメ-ト (+)トラスP=2

クロメ-ト (+)トラスP=2 - 大阪魂クロメ-ト (+)トラスP=2 - 大阪魂クロメ-ト (+)トラスP=2 - 大阪魂
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135100294X6623.572.5
オープン
7,840
8,624(税込)
4日以内出荷
返品不可
135100654X8823.572.5
オープン
7,563
8,319(税込)
52日以内出荷
返品不可
135101355X101024.38.53.1
オープン
6,972
7,669(税込)
52日以内出荷
返品不可
135101786X404035.111.53.7
オープン
5,578
6,136(税込)
32日以内出荷
返品不可
135102216X454535.111.53.7
オープン
5,643
6,207(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする