大阪魂
ユニクロ7マ-クコガタUP P=2
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
1.25
寸法a(mm)
6.7
寸法S(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
寸法dk1(Φmm)
14.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13512619
8X35
オープン
¥
13,016
¥
14,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください