大阪魂
ユニクロ7マ-クコガタUP P=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13512619
品番
8X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,318
販売価格(税別)
¥
13,016
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
1.25
寸法a(mm)
6.7
寸法S(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
寸法dk1(Φmm)
14.5