大阪魂
ジオメット ステン(+)トラスP=3
内容量
1個
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
十字穴番号
2
3
寸法k(mm)
2.5
3.1
3.7
寸法d1(mm)
7
8.5
11.5
24種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13527048
4X6
6
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
10,474
¥
11,521
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527075
4X8
8
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
10,474
¥
11,521
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527109
4X10
10
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
11,052
¥
12,157
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527136
4X12
12
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
11,394
¥
12,533
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527170
4X14
14
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
11,789
¥
12,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527197
4X15
15
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
11,789
¥
12,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527231
4X20
20
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
13,609
¥
14,970
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527258
4X25
25
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527285
4X30
30
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
6,752
¥
7,427
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527319
5X8
8
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
17,745
¥
19,520
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527346
5X10
10
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
17,745
¥
19,520
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527380
5X12
12
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
7,334
¥
8,067
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527407
5X14
14
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
7,756
¥
8,532
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527441
5X15
15
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
7,756
¥
8,532
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527468
5X16
16
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
7,929
¥
8,722
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527495
5X18
18
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
8,778
¥
9,656
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527529
5X20
20
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
8,778
¥
9,656
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527556
5X25
25
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
9,912
¥
10,903
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527590
6X10
10
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
11,307
¥
12,438
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527617
6X12
12
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
12,247
¥
13,472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527651
6X15
15
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
12,236
¥
13,460
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527678
6X16
16
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
12,498
¥
13,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527705
6X20
20
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
13,312
¥
14,643
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13527739
6X25
25
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
7,372
¥
8,109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください