NOGUCHI
クラシックサドル
色はブラックとブラウンの二色展開
用途
愛車のドレスアップ&カスタムに最適です。
長さ(mm)
260
幅(mm)
145
質量(g)
400
高さ(cm)
5.5
内容量
1個
注意
※付属品
※サドル本体のみ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13130568
JT-1818
ブラック
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13130577
JT-1818
ブラウン
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください