VELO
VL-3644 コンフォートサドル
特徴:快適な乗り心地とシンプルなフォルムが特徴の新世代コンフォートサドル
色
ブラック
質量(g)
320
幅(cm)
16
長さ(cm)
25.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13131180
VL-3644
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください