曜日別特売

自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.75 スリックタイヤ SR-076

自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.75  スリックタイヤ SR-076 - SHINKO(シンコータイヤ)自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.75  スリックタイヤ SR-076 - SHINKO(シンコータイヤ)自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.75  スリックタイヤ SR-076 - SHINKO(シンコータイヤ)自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.75  スリックタイヤ SR-076 - SHINKO(シンコータイヤ)自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.75  スリックタイヤ SR-076 - SHINKO(シンコータイヤ)自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.75  スリックタイヤ SR-076 - SHINKO(シンコータイヤ)自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.75  スリックタイヤ SR-076 - SHINKO(シンコータイヤ)自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.75  スリックタイヤ SR-076 - SHINKO(シンコータイヤ)

愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ
小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。
ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。
アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。

用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車仕様●PSI:40●kPa:280セット内容タイヤ×1本サイズ20×1.75 H/EタイプH/E適合サイズ20×1.75 H/EETRTO規格47-406内容量1本
注意
※リム、チューブ、リムテープは付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13133000sh-sr076-20-175-bkblブラック×ブルー
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月上旬
13133009sh-sr076-20-175-bkgrブラック×グリーン
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13133018sh-sr076-20-175-bkorブラック×オレンジ
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月上旬
13133027sh-sr076-20-175-bkrdブラック×レッド
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13133036sh-sr076-20-175-bkwhブラック×ホワイト
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月上旬
13133045sh-sr076-20-175-ivivアイボリー×アイボリー
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13133061sh-sr076-20-175-whwhホワイト×ホワイト
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする