ミネパワーS

ミネパワーS - 生科研

微量要素の欠乏対策専用肥料です。
生理障害の予防と作物の品質向上に効果があります。
撒きやすいペレット状で、通常の肥料といっしょに施用できます。
土壌の微量要素バランスの乱れに合わせて選べる、7タイプの総合微量要素肥料です。
使い方
土壌分析に基づき適正量を施用してください。
微量要素が、かなり欠乏している場合:10アールあたり30~40kg程度
微量要素が、中程度欠乏している場合:10アールあたり20~30kg程度
微量要素が、軽度に欠乏している場合:10アールあたり10~20kg程度
野菜・水稲
元肥とともに施用し、よく耕うんした後で播種または定植してください。
水稲の場合は、定植後の施用は避けてください。
果樹・茶
春肥(元肥)または秋肥(礼肥)等とともに施用し、軽く中耕してください。

用途
野菜・果樹・水稲の微量要素欠乏対策と生理障害の予防に有効です。
微量要素欠乏土壌の微量要素補給にお使いください。
成分
窒素:1.2、りん酸:1、マンガン:3、ほう素:0.5、鉄:2.76、銅:0.3、亜鉛:2.7、モリブデン:0.012
容量(kg)
10
内容量
1個(10kg)
関連資料:(1.11MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13135477-
7,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする