曜日別特売

ボンパラゴン ミニスモールローラー

ボンパラゴン ミニスモールローラー - PIAボンパラゴン ミニスモールローラー - PIAボンパラゴン ミニスモールローラー - PIAボンパラゴン ミニスモールローラー - PIAボンパラゴン ミニスモールローラー - PIAボンパラゴン ミニスモールローラー - PIAボンパラゴン ミニスモールローラー - PIAボンパラゴン ミニスモールローラー - PIA

狭い場所でも細口径のコアにより楽に塗装。泡立、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ。キメの細かい美しい仕上がりを実現。長時間の作業でもヘタリが少ない。

用途内装用、入隅や雨樋などサイズミニスモール適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ内容量1パック(2本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13136545906-M305-12550.8
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
13136561906-M305-13576.2
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
13136570906-M305-145101.6
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
13136579906-M313-121350.8
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
13136588906-M313-131376.2
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
13136597906-M313-1413101.6
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする