PIA
メロン ミニスモールローラー
狭い場所でも細口径のコアにより楽に塗装。塗料の含み、吐き出しが抜群。弾力性・耐久性あり。下塗りから上塗りまで可能。
用途
外装用、入隅や雨樋など
サイズ
ミニスモール
適合塗料
水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13136631
906-M413-12
13
50.8
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13136640
906-M413-13
13
76.2
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13136649
906-M413-14
13
101.6
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13136658
906-M420-12
20
50.8
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13136667
906-M420-13
20
76.2
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13136676
906-M420-14
20
101.6
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください