YAMAZEN(山善)
ベルトパーテーション用 案内板 A5サイズ アクリル 縦/横両用
簡単取り付けでベルトパーテーションを案内板にできるオプションパーツ
対応可能な用紙サイズ:A5サイズ
縦横お好みの向きで使用可能
上から被せるだけの簡単取付
用途
ベルトパーテーション用 案内板として。案内看板 フロア案内 フロアガイド メッセージスタンド
質量(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(縦向き使用時)15×7×35.5、(横向き使用時)21×7×29.5
使用可能用紙サイズ
A5サイズ
内容量
1個
取扱説明書:
(0.83MB)
注意
※ベルトパーテーション本体は付属しておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13161745
IBP-IBA5(ST)
アクリル板:アクリル、サインホルダー:金属(ステンレス)
シルバー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13161761
IBP-IBA5(BK)
アクリル板:アクリル、サインホルダー:金属(スチール)、エポキシ樹脂塗装
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください