曜日別特売

micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット

micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット - 共立電子産業micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット - 共立電子産業micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット - 共立電子産業micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット - 共立電子産業

micro:bit V2.2をパソコンに接続するためのmicroUSBケーブルのセットです。micro:bitをスタートアップするための最小限のセットです。
全ての開発環境がウェブブラウザ上で動作するため、環境構築を行う必要がありません。
パソコンがオフラインになってしまった場合でも動作が止まらないように工夫されているため、
ネットワーク環境が不安定であってもスムーズに開発を続けることができます。
本製品は工事設計認証(いわゆる技適)を取得していますので、日本国内でも適法に使用できます。
商品構成:
・micro:bit V2.2本体
※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません
・USBケーブル 0.5m

仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9内容量1セット
注意
※入荷時期により、micro:bitの外箱が変わる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13164369micro:bit-USBSETV22
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする