ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ

ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ - ビット・トレード・ワンラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ - ビット・トレード・ワンラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ - ビット・トレード・ワン

Raspberry Pi財団から展開されている近年注目のArmプロセッサ「RP2040」。
Raspberry PiのIO処理に適しているとの声も多く、RP2040搭載の公式HAT(拡張ボード)も登場してきました。
「ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ」はそんなRaspberry PiとRP2040のコンビネーションを手軽に実現するために開発。
RP2040の特長であるMicro Pythonでのインライン・アセンブラ使用やPIOを用いた実験がスムーズに行えます。
様々な拡張端子やコネクタ、ランドを備えており自由度の高い実験が可能。
ニュースタンダードな機器の開発・プロトタイプ等に是非ご利用ください!
【製品の特長】
・ラズベリーパイのI/O機能をRP2040で高速処理!
RP2040でRaspberry Piのインターフェイス機能を拡張し、エッジデバイスのプロトタイプ開発を加速!
Raspberry PiにはないADコンバータや16bit PWMなどの様々な細かいコントロールを行わせる事ができます。
デュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサによる最大動作周波数 133 MHz の高速処理が可能です。
・RP2040の特徴であるPIOを用いた実験が可能!
RP2040の大きな特徴であるPIO(プログラマブル I/O)を使用可能。
メインプロセッサから独立したプログラムによりUARTやSPI等様々なインターフェイスを再現できます。
I2SやVGA出力の対応も公式からアナウンスされる等、今後も様々な拡張が予定されています。
Micro Python でのインライン・アセンブラによる高速信号処理、pico-sdkでのVGA・HDMI等のビデオ信号生成の実験が可能。
・開発に便利!多彩なインターフェイスや便利なリセットスイッチ等を搭載!
・Raspberry Pi Pico 互換ランド、ターミナルブロック
・リセットスイッチ
・Type-Cコネクタ
・I2C/SPI/UART/SWD設定ランド
※SPI/UARTはストレート・クロスをハンダブリッジジャンパで選択可
・SWDランド
Raspberry Pi Picoとの互換ピンを備え、Pico用のHATを接続することも可能です。(※要はんだ付け)

用途
・RP2040とラズパイを組み合わせたデバイスの開発・プロトタイピング
・ラズパイのインターフェイス拡張
・RP2040の学習(スタンドアローンでも使用可能)
・ラズパイPicoと組み合わせての実験
仕様電源能力:3.3v700mAレギュレータ付属品保証書寸法(mm)65×60.5×20質量(g)約30対応機種Raspberry Pi 3B / 3B+ / 4Bインターフェース40ピンGPIOコネクタI2C/SPI/UART/SWD接続、POWERLED、GPIOLED、BOOTスイッチ、リセットスイッチ、2.54ピッチターミナルブロック、Raspberry Pi Pico互換ランド、SWDランド、USB Type-C保証期間お買い上げから1年間動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)入力電源(V)Raspberry Pi 5 or USB 5内容量1個
注意
※本製品のご利用には電子工作や電子回路についての一般的な知識が必要です。
※(*Raspberry Pi本体、USBケーブルは付属しません。)
※Pico用のHATを搭載する場合、ピンヘッダやピンソケットをはんだ付けする必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13164256ADRS2040U
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする