曜日別特売

宅配ボックス ワイドロータイプ 2ボックス

宅配ボックス ワイドロータイプ 2ボックス - ホームテイスト宅配ボックス ワイドロータイプ 2ボックス - ホームテイスト宅配ボックス ワイドロータイプ 2ボックス - ホームテイスト宅配ボックス ワイドロータイプ 2ボックス - ホームテイスト宅配ボックス ワイドロータイプ 2ボックス - ホームテイスト宅配ボックス ワイドロータイプ 2ボックス - ホームテイスト宅配ボックス ワイドロータイプ 2ボックス - ホームテイスト宅配ボックス ワイドロータイプ 2ボックス - ホームテイスト

ブラック×オーク色のデザインの宅配ボックスです。
インテリアとして、コンパクトでおしゃれなデザインになっています。
メールボックスも大容量なので、約3cmの厚みであれば受取できます。
簡単組立で簡単に設置ができます。
ダイヤル錠なので盗難や紛失の心配がないです。もし番号を忘れたとしても鍵が付いているので安心です。
配達業者へ案内するマグネットタイプの
メッセージプレートと印鑑ケースがついているので、スムーズに対応ができます。
傷やサビに強いガルバナイズド処理をしております。
ボックスには湿気防止の通気口やアジャスター調整でガタツキを抑える細かな仕様を施しております。

素材
構造部材: スチール 表面処理:粉体塗装
用途事務所の宅配ボックス、メールボックス、郵便受けとして。質量(kg)約16ブラック/オーク寸法(cm)約W47×D38×H100内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13161341TBX-W2-BKOAK
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,819/税込¥2,001
北海道地方1¥2,728/税込¥3,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする