曜日別特売

ラタン調テレビ台 140cm幅

ラタン調テレビ台 140cm幅 - ホームテイストラタン調テレビ台 140cm幅 - ホームテイストラタン調テレビ台 140cm幅 - ホームテイストラタン調テレビ台 140cm幅 - ホームテイストラタン調テレビ台 140cm幅 - ホームテイストラタン調テレビ台 140cm幅 - ホームテイストラタン調テレビ台 140cm幅 - ホームテイストラタン調テレビ台 140cm幅 - ホームテイスト

ラタン調テレビ台140cm幅!
木板とラタン調のシートの色味のデザイン性に拘ったテレビ台です。
前板にラタンシートを使用することで、お部屋の空間をさわやかに魅せます。
鉄脚にすることで、圧迫感を無くし、お掃除ロボット通れるスッキリデザインです。
左右の扉は開き戸なのでスムーズに出し入れでき、大容量の収納スペースがございます。
シャビーオーク×ブラックアイアン、ホワイトオーク×ホワイトアイアンの相性のいい組み合わせです。
棚板は可動できるので、お好みの高さに調整できます。
テレビサイズ63インチまで対応できます。

素材
構造部材:パーチクルボード,MDF
表面加工:PVC(ラタン部分)
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)約21.2耐荷重(kg)30寸法(cm)W140×D40×H44対応インチサイズ63インチまで内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13161280TOV-140-SBOシャビーオーク
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13161289TOV-140-WOKホワイトオーク
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする