日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】

日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】 - ホームテイスト日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】 - ホームテイスト日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】 - ホームテイスト日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】 - ホームテイスト日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】 - ホームテイスト日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】 - ホームテイスト日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】 - ホームテイスト日本製 テレビ台 テレビボード 90cm幅 【BARS-バース-】 - ホームテイスト

日本製の完成品テレビボード幅90cmタイプ!
国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。
収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。
そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。
背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。
見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。

素材
主材:MDF
表面材:強化紙・側面プリント紙
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)(約)20耐荷重(kg)70寸法(cm)(約)幅89.3×高さ36×奥行42対応インチサイズ40インチまで内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13160905SH-24-BR90-GYグレー
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13160921SH-24-BR90-NAナチュラル
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13160930SH-24-BR90-WALウォールナット
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13160939SH-24-BR90-WHWホワイトウォッシュ
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする