ホームテイスト
キャスター付き TVスタンドシェルフ 【Trev-トレヴ-】
キャスター付きテレビスタンドシェルフ!
ステンレスとナチュラルな木目を組み合わせたスタイリッシュなデザインでお部屋を彩ってくれます。
キャスター付きなので、移動するのも楽々です。
用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
材質
メラミンボード、ステンレススチール、アルミニウム合金、取手:PVC
質量(kg)
約47.7
色
ナチュラル
耐荷重(kg)
25以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約139.3×42×135.2
対応インチサイズ
32~55インチ
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13161359
SH-LI-100002-NA
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,364
/
税込
¥
7,000
北海道地方
1
¥
12,273
/
税込
¥
13,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません