ホームテイスト
あると便利なヴィンテージオットマン 【LUKAS-ルーカス-】
あると便利なヴィンテージオットマン!
オットマンやサイドテーブル、スツールとして様々な使い方ができます。
ポケットコイル搭載で弾力ある座り心地です。
材質
構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルコイルスプリング、樹脂脚
中材:ウレタンフォーム
生地組成:合成皮革(PVCレザー)
質量(kg)
4
寸法(cm)
59×49×29.5
入数
1台
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。(脚のみ取り付け)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13160275
SH-07-VTCO-2-BK
ブラック
¥
5,998
¥6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13160291
SH-07-VTCO-2-GY
グレー
¥
5,998
¥6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。