ホームテイスト
あると便利なヴィンテージオットマン 【LUKAS-ルーカス-】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
グレー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13160275
品番
SH-07-VTCO-2-BK
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
あると便利なヴィンテージオットマン!
オットマンやサイドテーブル、スツールとして様々な使い方ができます。
ポケットコイル搭載で弾力ある座り心地です。
材質
構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルコイルスプリング、樹脂脚
中材:ウレタンフォーム
生地組成:合成皮革(PVCレザー)
色
ブラック
質量(kg)
4
寸法(cm)
59×49×29.5
入数
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。(脚のみ取り付け)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません