温湿度・気圧センサ(BME280)、CO2センサ(SCD40)、照度センサ(VEML7700)を搭載した RP2040 マイコンボード(Picossci)です。
マイコン部にはPicossci RP2040 ピッチ変換基板を採用しており、Qwiicコネクタも搭載してるので、他のセンサやインターフェースなども手軽に拡張できます。
CPU周辺機能として、 汎用LED x 3(黄緑 x 2/赤 x 1)、レバースイッチ(左右・押し込み)、グラフィック液晶接続コネクタ、microSDカードソケットが標準搭載されていて、ソフトウェアから直接利用できます。
さらに、GPIOは配線パターンのみ搭載しているので、必要に応じて部品をはんだ付けして拡張できます。
RESET ボタン、BOOTSELボタン搭載
USB Type-C コネクタ搭載
※以下は配線パターンのみ(部品をはんだ付けすれば動きます)
10ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ)
┗ 8 x GPIO(GPIO0 ~ 7)
┗ 3.3 V電源出力ピン
┗ GNDピン
12ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ)
┗ 4 x GPIO(GPIO18 ~ 21)
┗ 4 x アナログ入力ピン(GPIO26 ~ 29と共用)
┗ 5 V電源入力ピン(USBの 5 V入力と併用可能)
┗ 3.3 V電源出力ピン
┗ 2 x GNDピン