敷パッド フューチャー 遠赤外線繊維使用

敷パッド フューチャー 遠赤外線繊維使用 - 丸宗

肌触りがよく、保湿性抜群の敷パッド
ゴムバンド付きで敷ふとん・マットレスの両方に対応
保温力が長時間持続するから寒い冬も快適
身体の芯から暖まる遠赤外線効果
化石サンゴのミネラルを毛布に吸着させ、マイナスイオン効果を発生させるCRP加工
静電気防止素材
暖房器具がなくても寝床内ポカポカ
ご家庭でお洗濯が可能

用途敷パッドとして。日本製 泉大津製 敷パッド 寝具 快眠 遠赤外線 保温 温活 防寒 洗える シングル ダブル材質毛羽部分:アクリル100%(東洋紡遠赤外線繊維)、詰め物:ポリエステル100%内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13161840KW31508(BR)ブラウンシングル100×205
オープン
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
返品不可
13161849KW31508(BE)ベージュシングル100×205
オープン
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
返品不可
13161858KW31508W(BE)ベージュダブル140×205
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする